カテゴリ
- 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(1)
- TMC(79)
- タカチ電機工業(4)
- 東洋技研(1)
- KITO(キトー)(1,359)
- N-TONER(393)
- エネックス(227)
- エクシア(114)
- 三菱ふそう(80)
- TRUSCO(64)
- Merck(メルクミリポア)(43)
- VISHAY(42)
- ホンダ(40)
- SMC(39)
- Phenomenex(28)
- テンパール工業(27)
- ノーブランド(26)
- MICROCHIP(25)
- STMicro(22)
- フエニックス・コンタクト(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「tmc」の検索結果

専用デジマチック マイクロメータTMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション最小表示量(mm)0.001
TMC用替駒測定子(126シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)RoHS指令(10物質対応)対応
TMC用替駒測定子(126-802
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様ピッチ区分(mm):0.6~0.9(44~28山)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番126-802
TMC用替駒測定子(126-801
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様ピッチ区分(mm):0.4~0.5(64~48山)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番126-801
デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
ネジマイクロ (126シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。最小表示量(mm)0.01
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥93,980~税込¥103,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ