カテゴリ

  • 測定用品(20)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • RS PRO(45)
  • HUBER & SUHNER(37)
  • AMPHENOL(27)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(24)
  • トップ工業(22)
  • シンコー(19)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • TRUSCO(17)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • Telegartner(14)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • RADIALL(12)
  • ナベヤ(8)
  • タンガロイ(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • brother(ブラザー)(6)
  • イスカル(5)
  • VISHAY(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBインプットツール/ABS-CD用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/ABS-CD用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    適合ABS-CD用ミツトヨ品番06AFM380C
  • デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
    測定範囲(mm)0~100電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ広範囲精度(μm)0.01電池寿命通常の使用状態で約5(連続18000時間)出力端子あり
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
    測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
    測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級なしデータ出力あり電源(個)酸化銀電池(SR44)X1サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限電池寿命約5年(通常使用時)
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    126,800税込139,480
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    137,800税込151,580
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 。CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    材質(測定面)超硬合金チップ付
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命通常使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
  • デジマチックノギス/定圧+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス/定圧+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    94,980税込104,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    測定範囲(mm)0~180最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~1.0器差(mm)±0.05デプスバーなし
  • デジマチックノギス/スナップ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス/スナップ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり
  • デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    94,980税込104,478
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
    測定範囲(mm)【外側】0~1000【内側】20.1~1020電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.07最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)20.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ