カテゴリ
- 測定用品(2,856)
- 測定関連サービス(210)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(2)
- SMC(314)
- 東京発条製作所(183)
- 高橋産業(8)
- ホンダ(5,493)
- 三菱ふそう(4,693)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,281)
- TURN(1,159)
- メディアカバーマーケット(907)
- RS PRO(840)
- ミツビシ(556)
- ニッサン(530)
- KEMET(446)
- Seeed Studio(439)
- サンドビック(396)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(391)
- イトーキ(327)
- トヨタ(311)
- オカムラ(岡村製作所)(310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,238)
サービス分類
- レンタル(21)
- 校正(189)
「tu」の検索結果

標準ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(34件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥74,980~税込¥82,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付
デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットシンプル
M形標準ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台ほか当日出荷から40日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ530最小読取値(mm)0.05
標準ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
クーラントプルーフマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側目量(mm)0.01
クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
デジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
ダイヤルゲージ ボール付測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
レクタンギュラゲージブロック
Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
ダイヤルゲージ ニードル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から45日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。材質超硬合金平面度(μm)3特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から45日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー
マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
ボアマチック+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
デジマチックキャリパー部品電池蓋
Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷デジマチックキャリパー新タイプ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09GAA185
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷適合TI-133H、133HR、433H、153H寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
デジマチック外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
テストインジケータ用 クランプ アリ溝付
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,598~税込¥8,358~1台ほか当日出荷から40日以内出荷コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途比較測定用。治具への取り付けなど。
デジマチックホールテスト+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。測定面にチタンコーティングを施しています。基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)。ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定をすることも可能です。誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセット(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています。
デジマチック デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から60日以内出荷0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
...