カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- Anker(アンカー)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- CIO(7)
- Jackery(ジャクリ)(15)
- MICROCHIP(9)
- SATO(サトー)(8)
- SMC(18)
- StarTech.com(32)
- TESSAN(6)
- エレコム(27)
- オーム電機(11)
- カシムラ(17)
- カノマックス(KANOMAX)(9)
- サンワサプライ(12)
- サンワダイレクト(4)
- センチュリー(28)
- メテックス(7)
- ラトックシステム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「usb3-6」の検索結果

デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から45日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
デジマチックレンズメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から45日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。