カテゴリ
- 測定用品(55)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(7)
- CAMDENBOSS(33)
- climbing(クライミング)(33)
- HARWIN(50)
- JTC(24)
- MURATA(村田製作所)(31)
- アズワン(243)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- グリーンクロス(45)
- サンコー(三甲)(34)
- シュナイダーエレクトリック(36)
- シンワ測定(42)
- バンドー化学(29)
- フエニックス・コンタクト(67)
- マザーツール(38)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(122)
- 佐藤計量器製作所(60)
- 喜多製作所(36)
- 常磐精工(49)
- ブランドをもっと見る
「vanco」の検索結果

デジマチックキャリパ 英語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷ABS(絶対)スケールにより、電源ONごとの原点あわせが不要です。電源ボタン電池SR44×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
クーラントプルーフデジタルノギス 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。質量(g)168測定範囲(mm)0~150電源SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD、文字高9.0mm器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67アズワン品番6-5700-11-56校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から11日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01電池寿命(通常使用で約)約5年電池寿命(連続時間)18000時間校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から11日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)電池寿命(通常使用で約)約5年位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から11日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命(通常使用で約)約5年電池寿命(連続時間)18000時間校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックキャリパ 中国語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷ABS(絶対)スケールにより、電源ONごとの原点あわせが不要です。電源ボタン電池SR44×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 500-153-30 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。データ出力は、接続ケーブル(DATA出力スイッチ付)により外部出力が可能です。データホールドは、ホールドユニット(HOLDスイッチ付)により可能です。仕様警報装置:電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー寸法(mm)404×111.5質量(g)350測定範囲(mm)0~300電源酸化銀電池(SR44)×1個最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級なし保存温度(℃)-10~60機能電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールドデータ出力あり電池寿命(通常使用で約)約5年サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式アズワン品番63-7289-68-56校正証明書一般校正(英語)
クイックマイクロ 出力機能付 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。仕様出力機能付き、定圧装置付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD、文字高10mm保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2アズワン品番6-5701-11-57校正証明書一般校正(中国語)
クイックマイクロ 出力機能付 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。仕様出力機能付き、定圧装置付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD、文字高10mm保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2アズワン品番6-5701-11-56校正証明書一般校正(英語)
クーラントプルーフデジタルノギス 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。質量(g)168測定範囲(mm)0~150電源SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD、文字高9.0mm器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67アズワン品番6-5700-11-57校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CD-Pシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から11日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)電池寿命(通常使用で約)約5年位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックマイクロメータ MDCシリーズ 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,780~税込¥33,858~1個9日以内出荷フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。電源ボタン型酸化銀電池SR44(テスト用付属)最小表示(mm)0.001保護等級IP65機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック平行度(μm)1器差(μm)±1校正証明書一般校正(英語)
デジマチックマイクロメータ 中国語版校正証明書付 MDCシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,780~税込¥33,858~1個9日以内出荷フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。電源ボタン型酸化銀電池SR44(テスト用付属)最小表示(mm)0.001保護等級IP65機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック平行度(μm)1器差(μm)±1校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 定圧 573-191-30 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定範囲(mm)0~180最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~1.0器差(mm)±0.05アズワン品番63-7288-83-56デプスバー(有・無)なし移動量(mm)【本尺のジョウ】0.3校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス 500-153-30 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。データ出力は、接続ケーブル(DATA出力スイッチ付)により外部出力が可能です。データホールドは、ホールドユニット(HOLDスイッチ付)により可能です。仕様警報装置:電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー寸法(mm)404×111.5質量(g)350測定範囲(mm)0~300電源酸化銀電池(SR44)×1個最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級なし保存温度(℃)-10~60機能電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールドデータ出力あり電池寿命(通常使用で約)約5年サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式アズワン品番63-7289-68-57校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 定圧 573-191-30 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定範囲(mm)0~180最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~1.0器差(mm)±0.05アズワン品番63-7288-83-57デプスバー(有・無)なし移動量(mm)【本尺のジョウ】0.3校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Cシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.05繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命(通常使用で約)約3.5年校正証明書一般校正(英語)
ノギス 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
ダイヤルノギス 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥20,980~税込¥23,078~1セット11日以内出荷ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
チップ付きノギス 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
ノギス 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥20,980~税込¥23,078~1セット11日以内出荷ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
チップ付きノギス 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
ポイントノギス 536-121 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,380税込¥34,5181個11日以内出荷不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05アズワン品番63-7290-26-56校正証明書一般校正(英語)
ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 D15シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷から12日以内出荷測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02指針の1回転(mm)2校正証明書一般校正(英語)
ブレードノギス 英語版校正証明書付 NT13シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥50,980~税込¥56,078~1個11日以内出荷から12日以内出荷ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
インサイドノギス 536-142 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980税込¥90,1781個11日以内出荷内側測定専用のノギスです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様器差(mm):±0.12測定範囲(mm)(内側)10~200最小表示量(mm)0.05アズワン品番63-7255-37-56校正証明書一般校正(英語)
ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付 D15シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷から12日以内出荷測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02指針の1回転(mm)2校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CFCシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命(連続時間)5000時間校正証明書一般校正(英語)
自動ストップノギス 英語版校正証明書付 NEシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から12日以内出荷指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
オフセットノギス 英語版校正証明書付 NT10シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥37,880~税込¥41,668~1個11日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
ポイントノギス 536-121 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,389税込¥34,5281個11日以内出荷不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05アズワン品番63-7290-26-57校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 NTD12シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,780~税込¥42,658~1個11日以内出荷不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150器差(mm)±0.02校正証明書一般校正(英語)
オフセットノギス 中国語版校正証明書付 NT10シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥37,880~税込¥41,668~1個11日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 NTD10シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥50,980~税込¥56,078~1個11日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
ブレードノギス 中国語版校正証明書付 NT13シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥50,980~税込¥56,078~1個11日以内出荷から12日以内出荷ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
インサイドノギス 536-142 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980税込¥90,1781個11日以内出荷内側測定専用のノギスです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様器差(mm):±0.12測定範囲(mm)(内側)10~200最小表示量(mm)0.05アズワン品番63-7255-37-57校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.05繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命(通常使用で約)約3.5年校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。付属品モニタ用電池(SR44)×1個電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)×1個最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定、スケール汚れ検出、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定、電池電圧低下警報、ホールド電池寿命(通常使用で約)約5年校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 573-634-20 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02アズワン品番63-7289-96-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)