カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 岡野製作所
  • 富士インパルス(17)
  • バクマ工業(16)
  • SMC(11)
  • ホンダ(9)
  • スナオ電気(6)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 三菱電機(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • リンナイ(2)
  • 近江精機(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • 協和(2)
  • JTT(2)
  • 石本マオラン(1)
  • 小野測器(1)
  • SONY(1)
  • 谷口工業(1)
  • 日東工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv-200」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間欠パージ式設置型流速・流量計 岡野製作所間欠パージ式設置型流速・流量計岡野製作所
739,800税込813,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準)消費電力(W)20(パージ使用時: 44)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
可搬型流速・流量計 岡野製作所可搬型流速・流量計岡野製作所
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
ピトー管式流速・流量計 岡野製作所ピトー管式流速・流量計岡野製作所
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
消費電力(W)10出力DC4~20電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
ピトー管式流速・流量計 岡野製作所ピトー管式流速・流量計岡野製作所
419,800税込461,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付消費電力(W)10電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
圧力・流量測定カテゴリ