カテゴリ
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 岡野製作所
- SMC(1,164)
- コスモ・テック(36)
- コクゴ(18)
- EDWARDS(18)
- ULVAC(アルバック)(16)
- 佐藤真空(16)
- メディアカバーマーケット(13)
- 日本ニューマチック工業(12)
- 第一機材(8)
- SANWA(三和電気工業)(8)
- 修理(7)
- ケニス(7)
- 大成技研(TAISEI)(6)
- アズワン(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 三商(5)
- バキューブランド(5)
- 入江工研(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nw-16」の検索結果

ピラニ真空計
岡野製作所¥119,800税込¥131,7801台(1台)8日以内出荷軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
APG型ピラニ真空計
岡野製作所¥129,800~税込¥142,780~1台15日以内出荷軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
マイクロコイル真空計
岡野製作所¥149,800税込¥164,7801個(1個)41日以内出荷から51日以内出荷気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
ホースニップルセット
岡野製作所¥18,980税込¥20,8781セット15日以内出荷セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
絶対圧力計
岡野製作所¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 。 高精度です。±0.25%FS±1dig 。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 。 コンパレータ出力4点を装備しております仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L