カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(122)
  • 測定用品(29)
  • 事務用品(12)
  • オフィス家具(2)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大平産業
  • モノタロウ(3)
  • SMC(461)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • 大日製作所(20)
  • 太平紙器(16)
  • エヌケーキャリーキャスター(14)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14)
  • カシムラ(14)
  • 太平洋マテリアル(14)
  • ネグロス電工(13)
  • StarTech.com(11)
  • YKK AP(10)
  • 富士電機(9)
  • Festo(9)
  • エスコ(8)
  • 富士コンプレッサー(8)
  • ニムラ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taihei」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガーシェルター 大平産業データロガーシェルター大平産業
48,980税込53,878
1個
当日出荷
データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
マンホールオープナー 大平産業マンホールオープナー大平産業
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
製図板 大平産業製図板大平産業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
手ごろな価格のシナベニヤ製図板です。
寸法(mm)t30×900×1200(A0)
製図用シート 大平産業製図用シート大平産業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
製図板の表面に貼り付けるだけで、ビニールシートタイプの製図板として使えます。
マグネットシート 大平産業マグネットシート大平産業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
製図板の表面に貼り付けるだけで、マグネットタイプの製図板として使えます。
百葉箱鉄柱型 大平産業百葉箱鉄柱型大平産業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状バイブ固定式(U字ボルト付)構造完成品羽根形状単葉型
LED透写台 スタンド型 大平産業LED透写台 スタンド型大平産業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
LED透写台 卓上型 大平産業LED透写台 卓上型大平産業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610質量(kg)20寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586定格100V 48W 50/60Hz共用定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%)傾斜角度(°)7(固定)光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
ステンレスプレートセット 大平産業ステンレスプレートセット大平産業
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
厚さ0.1mmのステンレスプレートです。
セット内容300mm×3、500mm×3、800mm×2、ペンシルシャープナー、
水準器 大平産業水準器大平産業
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
樹脂枠部に差し込んで使用するタイプです。
タイプスタッフ樹脂枠用感度30'/2mm
水準器 大平産業水準器大平産業
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
ベルトを巻き付けやすい形状で、細いポールにも取り付け可能です。
タイプベルト式感度30'/2mm
ロッド立て 大平産業ロッド立て大平産業
6,488税込7,137
1台
4日以内出荷
現場写真をひとりで撮影する際の必需品です。
製図板 大平産業製図板大平産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
図面を製図板にステンレスプレートでぴったり固定しますので、テープや画鋲は不要です。
ライナーテック 平行定規 KSシリーズ 大平産業ライナーテック 平行定規 KSシリーズ大平産業
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース範囲(mm)スケール傾斜:±8スケールフロート量:5mm
製図用丸イス 大平産業製図用丸イス大平産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
お好きな高さ・角度で描けます。
デプスコアーロッド 大平産業デプスコアーロッド大平産業
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
百葉箱壁掛け 大平産業百葉箱壁掛け大平産業
60,980税込67,078
1台
4日以内出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状壁掛け型構造完成品羽根形状単葉型
マンホールオープナー 大平産業マンホールオープナー大平産業
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
タイプ汎用型
木製三脚L 大平産業木製三脚L大平産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アルミ製三脚TSタイプと 同じデザインの木製三脚です。
質量(kg)5.1タイプ平面脚頭 5/8インチねじ
アルミ三脚 75DY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75DY (クランプ式)大平産業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75D (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75D (クランプ式)大平産業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 165LY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 165LY (クランプ式)大平産業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165T (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165T (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)3.2オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 165L (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165L (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.7イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165LY (蝶ネジ式) 大平産業アルミ三脚 165LY (蝶ネジ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
水準器 大平産業水準器大平産業
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
スタッフの角に当てて使用する手持ち式水準器です。
タイプ手持ち式感度30'/2mm
雨天用チョーク 大平産業雨天用チョーク大平産業
229税込252
1セット(10本)
4日以内出荷
晴天・雨天両用チョークです。ねれた所、水中でも書けます。
入数10本入
ピンポール用アイライン水準器 大平産業ピンポール用アイライン水準器大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
上からも横からも気泡が見えます。
仕様気泡感度:30'/2mm
ピンポール用水準器ベルト式 大平産業ピンポール用水準器ベルト式大平産業
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
小型・軽量・高感度
仕様気泡感度:20'/2mmタイプベルト式
精密ピンポール用石突 大平産業精密ピンポール用石突大平産業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
先端が凹型になっています。
全長(cm)5
ポール立て 大平産業ポール立て大平産業
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
安定感のあるスタンドです。
エコロッド 大平産業エコロッド大平産業
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
粘着力が強く、風雨にさらされてもはがれ落ちる心配がありません。 燃やしても塩素ガスが出ませんので、丁張板に貼ったままでも燃やすことができます。 印刷面にはつや消し加工が施してあり、カメラのフラッシュでも光りにくくなっています。 。テープカッターが付属しています。
長さ(m)25
ピンポール 大平産業ピンポール大平産業
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。
長さ(cm)30
百葉箱小型 大平産業百葉箱小型大平産業
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
構造組立式
クイックホルダー 大平産業クイックホルダー大平産業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ピンポールの先に取り付けられるM6自在ネジです。 まめホルダーやピンポールなどを取り付けられます。
ねじ径M6
プチスタンド 大平産業プチスタンド大平産業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
軽量、コンパクトなピンボールスタンドです。
伸縮サイズ(mm)450~750
エレベーター三脚 大平産業エレベーター三脚大平産業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
シェルター 大平産業シェルター大平産業
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています。 。材料の全てがリサイクル可能。
平行定規キャリングバッグ 大平産業平行定規キャリングバッグ大平産業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷