カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エムケー・サイエンティフィック
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(7)
- マザーツール(3)
- サンワサプライ(1)
- testo(テストー)(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- Kestrel(1)
- HAWK MARINE PRODUCTS(1)
「kestrel 5500」の検索結果

風速風量計(熱線式)
エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト