カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- エムケー・サイエンティフィック
- CKD(2)
- CROPS(クロップス)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- SK11(2)
- TOKIO(藤沢工業)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- エレコム(1)
- カワグレ(6)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- コクゴ(1)
- ゴールドメダル(6)
- ノールマ(4)
- ビックツール(1)
- 千吉(5)
- 島田電機(3)
- 未来工業(4)
- 精和産業(4)
- ブランドをもっと見る
「sgt-2」の検索結果

酸素ガス検知器
エムケー・サイエンティフィック¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用する超小型の酸素検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 作業環境のガス濃度がアラーム濃度になると大きな95デシベル(10cm距離)のブザー音とLEDフラッシュライトの点滅にあわせバイブレションでアラームをお知らせします。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削 農業(サイロ) 地下室 倉庫 タンク 船倉等の内部 その他、酸欠の可能性がある環境や高酸素の漏えいがある環境等付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)54×32×91質量(g)104規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga測定範囲(%)0~30センサー電気化学式 (交換可能)分解能0.1%Vol使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)寿命センサー:約2年対象ガス酸素使用環境温度(℃)-35~50電池寿命約2年検知方式拡散式使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)アラームガス濃度:19%Vol・23%Volでアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
硫化水素ガス検知器
エムケー・サイエンティフィック¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ヘルメットやベルト、ポケットに付けて使用できる超小型の硫化水素検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 硫化水素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。 周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は10ppm/15ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値) 15ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 10ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 温泉施設 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、硫化水素ガスが漏洩する環境付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)54×32×91質量(g)93規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式 (交換可能)使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)寿命センサー:約2年対象ガス硫化水素使用環境温度(℃)-35~50電池寿命約2年検知方式拡散式測定範囲(ppm)0~100使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)アラームガス濃度アラーム:10ppm/15ppm、STELアラーム:15ppm、TWAアラーム:10ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション分解能(ppm)1