カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エムケー・サイエンティフィック
- モノタロウ(3)
- testo(テストー)(10)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CHINO(チノー)(1)
- マザーツール(1)
- デンゲン(1)
- カメダデンキ(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
「testo 605i」の検索結果
特価

風速風量計(熱線式)
エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト