カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 斉藤光学
  • サクラクレパス(4)
  • ナンシン(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • ピグ(3)
  • イワイサンプル(3)
  • サカエ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 河村電器産業(2)
  • siroca(2)
  • ANEX(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 八光電機(1)
  • 未来工業(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 篠原電機(1)
  • ADVANTEC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skm-2」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    319,800税込351,780
    1台
    13日以内出荷
    ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
    仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    359,800税込395,780
    1台
    13日以内出荷
    モニタで観察するマイクロスコープ。モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)。光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離60mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
    仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • 穴観察スコープ 斉藤光学

    穴観察スコープ

    斉藤光学
    549,800税込604,780
    1台
    13日以内出荷
    モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
    付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学

    フルハイビジョンマイクロスコープ

    斉藤光学
    269,800税込296,780
    1台
    13日以内出荷
    疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へ。フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
    仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm
  • sk-25