カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 斉藤光学
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
  • ラムマウント(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-c300」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
319,800税込351,780
1台
13日以内出荷
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープですモニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離88mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
光学測定器カテゴリ