絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

レオナ

レオナのページです。レオナは、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製) レオナルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)レオナ
89,980税込98,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
メノー乳鉢(乳棒付)深型 レオナメノー乳鉢(乳棒付)深型レオナ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1組
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています材質メノー
ボトルトップディスペンサー レオナボトルトップディスペンサーレオナ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)、シリンダー:ホウケイ酸ガラス、ピペット装着部:シリコン付属品アダプター28・32・36・40・45mm各1個取付径(Φmm)標準30
バレルポンプ レオナバレルポンプレオナ
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。
用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:ステンレス全長(mm)1030吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)560
ホットプレート レオナホットプレートレオナ
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
最高温度(℃)420(780W)ヒーター容量(W)780天板寸法(mm)180×180材質(天板)セラミック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×344×94質量(kg)2.7電源(V)100コード長さ(mm)1.5
手動遠心機 ローター 15mL用 レオナ手動遠心機 ローター 15mL用レオナ
57,980税込63,778
1式
4日以内出荷
手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
手動遠心機 回転部分本体 レオナ手動遠心機 回転部分本体レオナ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
ステンレスH型スタンド レオナステンレスH型スタンドレオナ
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質SUS304台座形状H形
コロニーカウンター レオナコロニーカウンターレオナ
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
Φ50~150mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様拡大率:300~900%寸法(mm)360×300×180適合径(Φmm)シャーレ:150
メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナメノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ
51,980税込57,178
1組
6日以内出荷
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています材質メノー
PPバレルポンプ 本体 5600シリーズ レオナPPバレルポンプ 本体 5600シリーズレオナ
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
ストップコックは薬液の蒸発や、移送後の液だれを防ぎます。簡単・迅速・安全に薬液を移送できます。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。
種別1.2mPVCホース付アズワン品番61-9630-88
PPバレルポンプ 本体 5600シリーズ レオナPPバレルポンプ 本体 5600シリーズレオナ
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
簡単・迅速・安全に薬液を移送できます。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)。底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。
種別固定排出部付アズワン品番61-9630-87
ステンレスバレルポンプ 5601シリーズ レオナステンレスバレルポンプ 5601シリーズレオナ
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。可燃物の使用には必ずアースを取ってください。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)
種別本体 固定排出部付アズワン品番61-9630-84
分注器(シンプレックス) レオナ分注器(シンプレックス)レオナ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能