絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オーエムヒーター

オーエムヒーターのページです。オーエムヒーターは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプ標準電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)1300連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.33W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
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
オーエムヒーター 【通販モノタロウ】 最短即日出荷