カテゴリ

  • 切削工具(85)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(59)
  • 長野計器(418)
  • エスコ(238)
  • SMC(196)
  • NS(日進工具)(180)
  • アズワン(135)
  • NACHI(不二越)(104)
  • グーリング(96)
  • TRUSCO(85)
  • OSG(オーエスジー)(75)
  • 岡崎精工(69)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(69)
  • 大阪魂(68)
  • ノーブランド(62)
  • 常磐精工(62)
  • CKD(61)
  • RYOCO(菱高精機)(53)
  • イワタツール(52)
  • ユニオンツール(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1.5」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
329税込362
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
819税込901特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。仕様(オイルホール)なし材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)135コーティングDP102ARoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプPVDコーティング
インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S)三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) 三菱マテリアル高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質高級高合金ハイス(HG HSS)刃数2コーティングバイオレットコーティングシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
非鉄加工用ドリル(S) 三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル4枚刃エムスターロングネックエンドミル三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ロング刃三菱マテリアル(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
ハイスドリル 三菱マテリアルハイスドリル三菱マテリアル
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアルGコート ストレートドリルセット三菱マテリアル
15,980税込17,578
1セット(13本組)ほか
当日出荷
TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアルアルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)三菱マテリアル
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
5,298税込5,828
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(L)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)三菱マテリアル
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
用途汎用刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
関連キーワード
1.5斤特集