カテゴリ

  • 切削工具(42)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(246)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • グーリング(100)
  • NACHI(不二越)(82)
  • OSG(オーエスジー)(55)
  • TRUSCO(53)
  • PISCO(ピスコ)(50)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46)
  • EIKO(栄工舎)(46)
  • RYOCO(菱高精機)(41)
  • プロトティップ(41)
  • 岡崎精工(39)
  • ワルター(35)
  • イシハシ精工(32)
  • エスコ(30)
  • 九飛勢螺(30)
  • ケナメタル(26)
  • AUTONICS(オートニクス)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.2」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,898税込2,088
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ三菱マテリアル
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質高級高合金ハイス(HG HSS)刃数2コーティングバイオレットコーティングシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
949税込1,044
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーロングストレートドリル三菱マテリアル
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアルロングシャンクストレートドリル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh46規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4551全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:4.2フルート長(mm)LCF:40.8使用可能長さ(mm)LU:21.8機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh45規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4545全長(mm)OAL:86.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.2フルート長(mm)LCF:25.8使用可能長さ(mm)LU:13.4機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアルミラクル40オイルホールドリル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット 三菱マテリアル三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット三菱マテリアル
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パックドリル
用途ステンレス用材質ハイス六角軸
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh47規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9272全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:45切削径(Φmm)DC:4.2フルート長(mm)LCF:52.8使用可能長さ(mm)LU:34.4機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:45
ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアルミラクル40ミディアムドリル三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から8日以内出荷
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
ドリルカテゴリ