カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(14)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- EBM(江部松商事)(24)
- IKO(日本トムソン)(21)
- KANA(片山チエン)(491)
- NOK(36)
- NSK(日本精工)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TKG(19)
- TRUSCO(17)
- アズワン(13)
- エスコ(19)
- オンダ製作所(21)
- ノーブランド(28)
- 大阪魂(90)
- 日東工器(15)
- 武蔵オイルシール工業(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ58」の検索結果

刃先交換式ドリル MVX
三菱マテリアル¥74,980~税込¥82,478~1本翌日出荷から9日以内出荷【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh69規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9303全長(mm)OAL:105.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.9フルート長(mm)LCF:44.9使用可能長さ(mm)LU:25.4機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh42規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7686全長(mm)OAL:86.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.1フルート長(mm)LCF:25.7使用可能長さ(mm)LU:13機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh263規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6110全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:35機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh265規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6168全長(mm)OAL:184シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:123使用可能長さ(mm)LU:90機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh258規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0819全長(mm)OAL:151シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.8フルート長(mm)LCF:90使用可能長さ(mm)LU:56機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh205規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7645全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.2フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:75.3機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh51規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7737全長(mm)OAL:86.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.4フルート長(mm)LCF:25.8使用可能長さ(mm)LU:14機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh48規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4575全長(mm)OAL:86.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.3フルート長(mm)LCF:25.8使用可能長さ(mm)LU:13.7機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh60規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7688全長(mm)OAL:105.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.62フルート長(mm)LCF:44.8使用可能長さ(mm)LU:23.9機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh262規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7741全長(mm)OAL:184シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.9フルート長(mm)LCF:123使用可能長さ(mm)LU:89.2機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh251規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9256全長(mm)OAL:117.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.6フルート長(mm)LCF:56.9使用可能長さ(mm)LU:33.7機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh261規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6159全長(mm)OAL:151シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.9フルート長(mm)LCF:90使用可能長さ(mm)LU:56.5機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh257規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0846全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.8フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:34.4機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh253規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4569全長(mm)OAL:183.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.6フルート長(mm)LCF:122.9使用可能長さ(mm)LU:86.7機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh202規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9297全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.1フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:74.5機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh215規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7700全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.4フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:76.9機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh54規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7679全長(mm)OAL:86.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.5フルート長(mm)LCF:25.8使用可能長さ(mm)LU:14.3機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh66規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4542全長(mm)OAL:105.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.8フルート長(mm)LCF:44.9使用可能長さ(mm)LU:24.9機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh63規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7676全長(mm)OAL:105.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.7フルート長(mm)LCF:44.9使用可能長さ(mm)LU:24.4機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh45規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4545全長(mm)OAL:86.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.2フルート長(mm)LCF:25.8使用可能長さ(mm)LU:13.4機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh252規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9250全長(mm)OAL:150.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.6フルート長(mm)LCF:89.9使用可能長さ(mm)LU:54.9機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh255規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7730全長(mm)OAL:150.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.7フルート長(mm)LCF:89.9使用可能長さ(mm)LU:55.4機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh256規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7728全長(mm)OAL:183.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.7フルート長(mm)LCF:122.9使用可能長さ(mm)LU:87.5機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh264規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9336全長(mm)OAL:151シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:90使用可能長さ(mm)LU:57機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh210規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4585全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.3フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:76.1機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh218規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7706全長(mm)OAL:167.7シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:9.5フルート長(mm)LCF:106.7使用可能長さ(mm)LU:77.7機能長さ(mm)LF:166寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh61規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9313全長(mm)OAL:105.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.64フルート長(mm)LCF:44.8使用可能長さ(mm)LU:24機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh58規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9320全長(mm)OAL:105.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.6フルート長(mm)LCF:44.8使用可能長さ(mm)LU:23.8機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh72規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7714全長(mm)OAL:105.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:5フルート長(mm)LCF:44.9使用可能長さ(mm)LU:25.9機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh259規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7736全長(mm)OAL:184シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.8フルート長(mm)LCF:123使用可能長さ(mm)LU:88.4機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh254規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4576全長(mm)OAL:117.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.7フルート長(mm)LCF:56.9使用可能長さ(mm)LU:34機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh260規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9296全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.9フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:34.7機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58