カテゴリ

  • 切削工具(86)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(20)
  • 大阪魂(1,347)
  • エスコ(107)
  • サンワ[テープ](92)
  • RS PRO(73)
  • TRUSCO(67)
  • グーリング(64)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • タンガロイ(60)
  • 京セラ(58)
  • NACHI(不二越)(58)
  • VISHAY(51)
  • Nittaku(ニッタク)(49)
  • KEMET(46)
  • ホンダ(45)
  • 協和精工(45)
  • 岡崎精工(43)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](42)
  • フジテック・ジャパン(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.9mm」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • 鉄工ドリルセット 三菱マテリアル

    鉄工ドリルセット

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット(50本)
    当日出荷
    最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
    材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    349税込384
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用SDセット

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット(50本)
    当日出荷
    独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
    材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
    用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
  • 2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ

    三菱マテリアル
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
    用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • ハイスドリル 三菱マテリアル

    ハイスドリル

    三菱マテリアル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ミディアム

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
  • 4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターロングネックエンドミル

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質極超微粒子超硬
  • MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
    用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。仕様(オイルホール)なし材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)135コーティングDP102ARoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプPVDコーティング
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • 非鉄加工用ドリル(S) 三菱マテリアル

    非鉄加工用ドリル(S)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
  • 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARロングネックエンドミル

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • ダイヤコートドリル 三菱マテリアル

    ダイヤコートドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
  • センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
    用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル

    刃先交換式ドリル MVX

    三菱マテリアル
    64,980税込71,478
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアル

    ストレートドリル(ロングシャンク)

    三菱マテリアル
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)