カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- キングジム(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TOWA JAPAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「308bf」の検索結果

旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN