カテゴリ

  • 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(499)
  • PISCO(ピスコ)(118)
  • コーセル(111)
  • ニッセイ(97)
  • omron(オムロン)(83)
  • CKD(71)
  • サンエス(66)
  • DAYTONA(デイトナ)(36)
  • アイトス(35)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(32)
  • ParkerTAIYO(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
  • SUS(エスユーエス)(30)
  • 大阪魂(27)
  • サンワサプライ(26)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • TRUSCO(24)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-10」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアルMSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh221規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9233全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:9.6フルート長(mm)LCF:51.7使用可能長さ(mm)LU:30.5機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh200規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6170全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.1フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:29機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh216規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6116全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.5フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:30.2機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh213規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9311全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.4フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:29.9機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,198税込4,618
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW)三菱マテリアル
3,898税込4,288
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh208規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6120全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.3フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:29.6機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
インサート 三菱マテリアルインサート三菱マテリアル
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップブレーカなし
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh224規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7753全長(mm)OAL:107.8シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:9.7フルート長(mm)LCF:51.8使用可能長さ(mm)LU:30.9機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh233規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0835全長(mm)OAL:107.8シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:10フルート長(mm)LCF:51.8使用可能長さ(mm)LU:31.8機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh203規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7744全長(mm)OAL:107.7シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:9.2フルート長(mm)LCF:49.7使用可能長さ(mm)LU:29.3機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:55
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,198税込4,618
1箱(1個)
翌々日出荷から8日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh230規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9228全長(mm)OAL:107.8シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:9.9フルート長(mm)LCF:51.8使用可能長さ(mm)LU:31.5機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh227規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9244全長(mm)OAL:107.8シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:9.8フルート長(mm)LCF:51.8使用可能長さ(mm)LU:31.2機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:53
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様P級VPコート旋削チップCOAT
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。
用途耐熱合金の穴あけ加工材質極超微粒子超硬先端角(°)140表面処理DP9020シャンク径公差h6油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ NP-CCMW 三菱マテリアルチップ NP-CCMW三菱マテリアル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ(mm)1.39切刃長さ(mm)3.57逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
関連キーワード
rbs-10特集