カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • SMC(38)
  • ホンダ(32)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • アルインコ(13)
  • NAKATAKI(9)
  • THK(8)
  • いけうち(8)
  • 長野計器(7)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • ニッサン(7)
  • SIEMENS(7)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • ELPA(5)
  • 空調服(5)
  • トヨタ(5)
  • コンサス(5)
  • アルトコーポレーション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s70」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh109規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4563全長(mm)OAL:89.1シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.2フルート長(mm)LCF:34.1使用可能長さ(mm)LU:19.7機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh112規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6131全長(mm)OAL:89.1シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.3フルート長(mm)LCF:34.1使用可能長さ(mm)LU:20機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh133規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4567全長(mm)OAL:89.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:7フルート長(mm)LCF:36.3使用可能長さ(mm)LU:22.3機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh121規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6125全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.6フルート長(mm)LCF:36.2使用可能長さ(mm)LU:21機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh106規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6122全長(mm)OAL:89.1シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.1フルート長(mm)LCF:34.1使用可能長さ(mm)LU:19.4機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh118規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9265全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.5フルート長(mm)LCF:34.2使用可能長さ(mm)LU:20.7機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh124規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4573全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.7フルート長(mm)LCF:36.2使用可能長さ(mm)LU:21.3機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh115規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7707全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:6.4フルート長(mm)LCF:34.2使用可能長さ(mm)LU:20.4機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh127規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4555全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.8フルート長(mm)LCF:36.2使用可能長さ(mm)LU:21.6機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh130規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9328全長(mm)OAL:89.3シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.9フルート長(mm)LCF:36.3使用可能長さ(mm)LU:22機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:50
ドリルカテゴリ