カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- 廣杉計器(63)
- NSK(日本精工)(14)
- SMC(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- KINGBRIGHT(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- ホンダ(6)
- 空研(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- 京セラ(5)
- バンドー化学(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UDトラックス(4)
- KMT(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「608z」の検索結果
特価

インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート CVDコーティング MC5020
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様AHX640W用インサートCOATトラスコ品番719-6300
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。用途正面削り用形状正七角形精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面逃げ角(°)0