カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- Igus(イグス)(6)
- マキタ(5)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3)
- 修理(2)
- SMT(南海精工所)(2)
- ユニバーサル工業(2)
- 明興関包スチール(2)
- SMC(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SANSHIN(1)
- ボンフォーム(1)
- Kawasaki(1)
- X.A.M(1)
- 南海プライウッド(1)
- ニッサン(1)
- SK11(1)
「6304r」の検索結果
特価

ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から翌々日出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用全長(mm)125勝手Rヘッド長(mm)40切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有シャンク径(mm)32最大切込み(mm)8.2