カテゴリ

  • 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(1,920)
  • 三菱ふそう(96)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(87)
  • SKF(日本エスケイエフ)(49)
  • DAYTONA(デイトナ)(44)
  • SMC(40)
  • 大洋ツール(38)
  • スズキ(35)
  • EIKO(栄工舎)(34)
  • TRUSCO(29)
  • グーリング(28)
  • 岡崎精工(27)
  • ミスターマイスター(27)
  • PROST's(27)
  • 三菱電機(26)
  • エスコ(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • 日研工作所(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MT3」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • 鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル

    鉄骨用テーパドリル

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
    用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
  • KMC2テーパドリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパドリル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイス
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
    用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • G-鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル

    G-鉄骨用テーパドリル

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
    用途鉄骨加工
  • Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル

    Gショートテーパドリル G-TDS

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
    用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • 深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル

    深穴ロングテーパドリル K-WTL

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • ロングテーパドリル LTDD 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル LTDD

    三菱マテリアル
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ハイス
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工シャンク径MT3
  • コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル

    コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】5内接円IC(mm)6.35
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ 三菱マテリアル

    GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ

    三菱マテリアル
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷
    深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
  • VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ 三菱マテリアル

    VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命で、生材、調質材、難削材と幅広い分野で威力を発揮します。マシニングセンタやNC施盤に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3
  • mtf