カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • イスカル(7)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 三菱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SOMT12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SOMT-FT 三菱マテリアルチップ SOMT-FT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-JM 三菱マテリアルチップ SOMT-JM三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルインサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアルインサート PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ SOMT-PEER/L-JM 三菱マテリアルチップ SOMT-PEER/L-JM三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌々日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-JH 三菱マテリアルチップ SOMT-JH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10枚)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-PEER/L-JH 三菱マテリアルチップ SOMT-PEER/L-JH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
8日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ