カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- FKD(フクダ精工)(1)
- MUST TOOL(1)
- NACHI(不二越)(4)
- SK11(1)
- TORAY(東レ)(4)
- WIZ'A(1)
- WRAPGRADE(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- マキタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 理研製鋼(8)
「TD172」の検索結果
特価

KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33