カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
「TNGG160404R NX2525」の検索結果

チップ TNGG-F
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面