カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 住友電工ハードメタル(3)
- 京セラ(2)
- タンガロイ(1)
「TNGG220404」の検索結果

チップ TNGG
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質UTi20T形状正三角形60°被削材P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄)厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025