カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- 住友電工ハードメタル(4)
- タンガロイ(2)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「TPMN2204」の検索結果
特価

チップ TPMN
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M