カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- ニッサン(99)
- 富士変速機(36)
- スバル(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- NOK(11)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- 象印マホービン(8)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- SMC(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- SK(新潟精機)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- SPI(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- スバルアクセサリー(5)
- K.Pガスケット(4)
- トヨタ(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
「VC-30」の検索結果

4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から9日以内出荷VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。用途スミR加工用材質極超微粒子超硬刃数4表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1本5日以内出荷1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。 ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。 HRC50の焼き入れ鋼も削れます。 被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125アズワン品番68-0488-92
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ
三菱マテリアル¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
2枚刃ミラクルテーパネック VCXBRシリーズ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。独自のチッピングに強い切れ刃形状を採用しています。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)。
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。