カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 冨士電線(東京)(6)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- JAPPY(2)
- 華陽電線(4)
- TRUSCO(80)
- スバル(59)
- 伸興電線(4)
- オンダ製作所(3)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- 潤工社(1)
- スズキ(1)
- 三菱電機(1)
- 富士電線工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ae0.9」の検索結果
特価

スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
DSAE 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSAEシリーズ
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。外部給油式です。耐熱合金用
超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から5日以内出荷低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。用途耐熱合金の穴あけ加工材質極超微粒子超硬先端角(°)140表面処理DP9020シャンク径公差h6油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3