カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 富士電機(50)
- LiTime(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- NACHI(不二越)(1)
- NCA(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TOTO(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- カナフジ電工(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- テクノプラン(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱電機(160)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 日進医療器(車イス)(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ahx」の検索結果

多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ)
三菱マテリアル¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)
三菱マテリアル¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20