カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(2)
- 渡辺電機工業(180)
- SMC(112)
- 住友重機械工業(48)
- Festo(27)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(11)
- イスカル(10)
- 岩田製作所(9)
- ボンマックス(9)
- サンワダイレクト(9)
- エスコ(8)
- 中部コーポレーション(8)
- TP-LINK(8)
- エフピコ(8)
- TRUSCO(6)
- TURCK(6)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](5)
- ブランドをもっと見る
「ap-08」の検索結果

4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌日出荷メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)
三菱マテリアル¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。用途アルミニウム合金加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷汎用4枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃 キー溝用エンドミル
三菱マテリアル¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエアタイププラス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~+0.020ねじれ角(°)15
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281本当日出荷アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。用途アルミ用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材アルミ合金刃先形状ピンカド刃先ピンカドねじれ角(°)37.5
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃 キー溝用エンドミル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷キー溝加工の専用エンドミルです。マイナスの外形許容差タイプです。用途キー溝加工用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエアタイプマイナス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)15
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。切れ味重視。低抵抗タイプ。用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681本3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020