カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- BIGM(丸山製作所)(16)
- KTC(15)
- CKD(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- タカチ電機工業(13)
- omron(オムロン)(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- イスカル(8)
- エスコ(8)
- ダイキン工業(8)
- エム・あい(7)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 岩田製作所(7)
- コガネイ(7)
- 光明理化(6)
- サンドビック(5)
- ラムマウント(5)
- 旭化成(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ap20」の検索結果
特価

4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数2
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から3日以内出荷コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。用途汎用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタカットスクエアエンド刃ねじれ角(°)30
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から9日以内出荷VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。用途スミR加工用材質極超微粒子超硬刃数4表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)刃数2
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本当日出荷アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。用途アルミ用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材アルミ合金刃先形状ピンカド刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)37.5外径許容差(mm)0~-0.030
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020