カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SMC(32)
- AFAM(アファム)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Vesrah(2)
- 三菱重工(2)
- ELPA(1)
- サンドビック(1)
- ダイキン工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- エフコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ar50-06」の検索結果
特価

WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ
三菱マテリアル¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)
三菱マテリアル¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)
三菱マテリアル¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R