カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • メディアカバーマーケット(92)
  • ミツビシ(74)
  • SMC(62)
  • 富士電機(56)
  • ホンダ(55)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • Kenko(ケンコートキナー)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • ニッサン(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • エレコム(8)
  • AFAM(アファム)(8)
  • エスコ(7)
  • 三菱ふそう(6)
  • SMART SENSOR(US)(4)
  • 松永製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar9」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)

    三菱マテリアル
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
  • 多コーナ形汎用正面削りカッタ 三菱マテリアル

    多コーナ形汎用正面削りカッタ

    三菱マテリアル
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • 難削材加工用ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    難削材加工用ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ

    三菱マテリアル
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)

    三菱マテリアル
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
    用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R