カテゴリ

  • 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • BIGM(丸山製作所)(509)
  • NTN(エヌティーエヌ)(90)
  • CKD(66)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • カツイチ(52)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • omron(オムロン)(16)
  • 近藤製作所(16)
  • 東芝シュネデール・インバータ(12)
  • Vivotek(11)
  • エスコ(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • SK11(7)
  • ANTEL(7)
  • KTC(6)
  • 右下精器製造(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as03」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル MAS三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質HTI10
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh22規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6113全長(mm)OAL:76.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.5フルート長(mm)LCF:21.6使用可能長さ(mm)LU:11.1機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh34規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9292全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.8フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:19.7機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh30規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6085全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.7フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:11.8機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh27規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7655全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.6フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:29.5機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh16規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9310全長(mm)OAL:76.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.3フルート長(mm)LCF:21.6使用可能長さ(mm)LU:10.5機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh37規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4588全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.9フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:20.2機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh36規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6123全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.9フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:12.4機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh12規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7694全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.1フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:25.4機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh26規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6090全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.6フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:18.7機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh23規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9315全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.5フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:18.1機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh31規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7651全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.7フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:19.2機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh33規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6063全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.8フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:12.1機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh38規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7649全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.9フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:31.9機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh32規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7647全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.7フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:30.3機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh25規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7755全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.6フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:11.5機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh21規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6140全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.4フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:27.8機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh28規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6086全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.66フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:19機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh17規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7657全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.3フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:17.1機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh18規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0827全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.3フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:27機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh19規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6108全長(mm)OAL:76.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.4フルート長(mm)LCF:21.6使用可能長さ(mm)LU:10.8機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh13規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4553全長(mm)OAL:76.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.2フルート長(mm)LCF:21.6使用可能長さ(mm)LU:10.2機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh29規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6169全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.68フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:19.1機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh8規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6162全長(mm)OAL:87.5シャンク長(mm)LS:56切削径(Φmm)DC:3フルート長(mm)LCF:28.5使用可能長さ(mm)LU:15.5機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5接続径(Φmm)DCON:56
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh24規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7709全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.5フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:28.6機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh20規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7726全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.4フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:17.6機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh15規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9288全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.2フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:26.2機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6121全長(mm)OAL:76.5シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3フルート長(mm)LCF:21.5使用可能長さ(mm)LU:9.5機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh9規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7717全長(mm)OAL:87.5シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:3フルート長(mm)LCF:35.5使用可能長さ(mm)LU:24.5機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.5接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh35規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6065全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.8フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:31.1機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh11規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9269全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.1フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:16.1機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh10規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9234全長(mm)OAL:76.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.1フルート長(mm)LCF:21.6使用可能長さ(mm)LU:9.9機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh14規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0812全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.2フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:16.6機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
ドリルカテゴリ