カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(12)
  • 日野自動車(6)
  • エスコ(4)
  • NOK(3)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(2)
  • ユニット(2)
  • 森清化工(2)
  • トヨタ(2)
  • アサダ(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ベッセル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • リス(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • IKA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as113」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh277規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9294全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.36フルート長(mm)LCF:94.1使用可能長さ(mm)LU:59.1機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:63
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh276規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0834全長(mm)OAL:196.1シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:11.3フルート長(mm)LCF:129.1使用可能長さ(mm)LU:92.5機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:64
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh274規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7690全長(mm)OAL:124.1シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:11.3フルート長(mm)LCF:60.1使用可能長さ(mm)LU:36機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:61
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh278規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0843全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.38フルート長(mm)LCF:94.1使用可能長さ(mm)LU:58.9機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:63
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh275規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9271全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.3フルート長(mm)LCF:94.1使用可能長さ(mm)LU:58.6機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:63
ドリルカテゴリ