カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SMC(449)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- バクマ工業(64)
- エスコ(48)
- EVANS(47)
- ホンダ(18)
- 西邦工業(18)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エレコム(12)
- ベクトン・ディッキンソン(12)
- TRUSCO(11)
- サンワサプライ(7)
- タンガロイ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 伊東電機(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bd-10」の検索結果

バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷汎用4枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から9日以内出荷VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。用途スミR加工用材質極超微粒子超硬刃数4表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)材質セラミック刃数6表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)材質セラミック刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)
三菱マテリアル¥66,980~税込¥73,678~1本当日出荷から9日以内出荷高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。材質高靭性超硬母材(UWC)刃数4表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°