カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • JAPANNEXT(86)
  • YIJIA(22)
  • 岡部工具(15)
  • イスカル(14)
  • エスコ(11)
  • テグテックジャパン(10)
  • オーム電機(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • サンワサプライ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • TAKEGAWA(武川)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 酒井製作所(6)
  • TRUSCO(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-100」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から6日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌日出荷
用途汎用刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル4枚刃センターカットエンドミル ロング刃三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から6日以内出荷
深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020刃先ピンカド
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬表面処理MSコート
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアルMSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
グラファイト加工用4枚刃ダイヤモンドコートエンドミル(J) 三菱マテリアルグラファイト加工用4枚刃ダイヤモンドコートエンドミル(J)三菱マテリアル
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J) 三菱マテリアル銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数4
4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル4枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から3日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020