カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- SMC(2,069)
- JAPANNEXT(104)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(35)
- YIJIA(22)
- エスコ(21)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- TRUSCO(15)
- ニッサン(15)
- 岡部工具(14)
- テグテックジャパン(13)
- ヨドノ(12)
- イスカル(11)
- ASUS(エイスース)(11)
- オーム電機(9)
- サンワサプライ(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cd100」の検索結果

4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から3日以内出荷横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
4枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から9日以内出荷用途汎用刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020刃先ピンカド
4枚刃エムスターエンドミル(S)
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281本翌日出荷から5日以内出荷皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷から9日以内出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30