カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SMC(95)
- テグテックジャパン(13)
- サンワサプライ(4)
- エスコ(3)
- ナカバヤシ(3)
- ノーブランド(3)
- ミヤナガ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- Asmix(アスカ)(2)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- WIS(2)
- エフケイシステム(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- オリオン(ORION)(1)
- ブランドをもっと見る
「cd220」の検索結果

4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
旋削用PCDインサート 60°ネガ MD220
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アルミニウム合金をはじめとする非鉄金属・繊維強化プラスチックなどの新素材の切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:超硬合金。汎用加工用。トラスコ品番179-9797適合被削材種アルミニウム合金穴径d1(Φmm)3.81コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】60