カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 住友電工ハードメタル(4)
- タンガロイ(2)
「cpgt080204」の検索結果

チップ CPGT
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPGT-F
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025