カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
「cs-13 tone」の検索結果

チップ VBGT-F
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VB-F
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から11日以内出荷材質MP3025形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面