カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(4)
- CKD(24)
- EDUCATIONFIRST(8)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(7)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
- KANA(片山チエン)(22)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- NACHI(不二越)(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NOK(5)
- OSG(オーエスジー)(22)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アウス(4)
- イシハシ精工(11)
- オーム電機(4)
- テグテックジャパン(8)
- ナカバヤシ(5)
- 三洋工具(15)
- 理研製鋼(22)
- ブランドをもっと見る
「d-119」の検索結果
特価

G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(5本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング