カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- NTKカッティングツールズ(2)
- タンガロイ(5)
- 京セラ(6)
- 住友電工ハードメタル(7)
「dcgt11t302r」の検索結果

チップ DCGT-F
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-SN
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面