カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(325)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • 三菱電機(21)
  • SCHURTER(18)
  • エスコ(15)
  • コガネイ(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • 重松製作所(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • ハーティング(8)
  • StarTech.com(8)
  • 修理(7)
  • Kordz(7)
  • ParkerTAIYO(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd02」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    249税込274
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • ハイスストレートドリル(袋入タイプ) 三菱マテリアル

    ハイスストレートドリル(袋入タイプ)

    三菱マテリアル
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル

    六角軸ステンレスドリル

    三菱マテリアル
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
    用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質極超微粒子超硬
  • 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
    用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
  • エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(M)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
    用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアル

    インパクトミラクルエンドミル(S)

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質極超微粒子超硬
  • バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアル

    バイオレットコーティング高硬度エンドミル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル

    3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃数3材質極超微粒子超硬
  • 2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1本
    5日以内出荷
    高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
関連キーワード
td022特集
  • おすすめ人気ランキング
  • td022