カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • 京セラ(3)
  • 住友電工ハードメタル(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnma150404」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNMA 三菱マテリアル

    チップ DNMA

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMA

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16ブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)55
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ DNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ DNMA

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16ブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)55
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ DNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ DNMA

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16ブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)55
関連キーワード
チップカテゴリ