カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • ワルター(3)
  • ケナメタル(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnmg150404mp」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNMG 三菱マテリアル

    チップ DNMG

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
  • チップ DNMG-M-MP 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MP

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 三菱 M級UPコート 三菱マテリアル

    三菱 M級UPコート

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1個(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG-L-LM 三菱マテリアル

    チップ DNMG-L-LM

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-FP

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
    用途仕上げ切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • チップ DNMG-FH 三菱マテリアル

    チップ DNMG-FH

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MA

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-S-SY 三菱マテリアル

    チップ DNMG-S-SY

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-M-MS 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-G-GM 三菱マテリアル

    チップ DNMG-G-GM

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-LP 三菱マテリアル

    チップ DNMG-LP

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用インサート DNMG-MA 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-MA

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
    用途中切削用形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
  • 旋削用インサート DNMG-MJ 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-MJ

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の軽切削用補間ブレーカ。 耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。 曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。軽切削-中切削領域における耐境界損傷性に優れます。
    用途軽切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MJ等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用インサート DNMG-MS 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-MS

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
    用途中切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形
  • チップ DNMG-L-LS 三菱マテリアル

    チップ DNMG-L-LS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ